SIPLUS HMI MTP1200 Unified Comfort, mit conformal coating based on 6AV2128-3MB06-0AX1 SIMATIC HMI Unified Comfort Panels ermöglichen innovative Bedienkonzepte auf Basis der neuen Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified. Alle Geräte, in den Größen von 7 bis 22 Zoll bieten die gleiche Anzahl an Schnittstellen sowie maximalen Bedienkomfort dank moderner Multitouch-Technologie. Die neue Hardware bietet zudem deutlich mehr Leistung für die Umsetzung der Visualisierung. Die Systemlimits wurden mindestens verdoppelt, teilweise sogar verdreifacht. Das ermöglicht die Umsetzung von deutlich größeren Applikationen als bisher auf einem Panel-System. Die Funktionalität der Geräte kann durch die integrierte Edge-Funktionalität nach Bedarf einfach erweitert werden. Um die IT-Sicherheit der Geräte zu gewährleisten, setzt Siemens auf ein proprietäres Betriebssystem und ermöglicht dem Anwender, nicht benötigte Funktionen oder Schnittstellen zu deaktivieren. Jedes Unified Comfort Panel ist in zwei Design-Varianten erhältlich. Standard-Design: Siemens und SIMATIC HMI Branding sowie mit einem silbernen Aluminiumrahmen. Neutrales-Design: Ohne Branding und mit einen schwarzen Aluminiumrahmen.
 |  |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 800 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 4 |
Einbautiefe: | 64 mm |
Mit nummerischer Tastatur: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Mit Alpha Tastatur: | true |
Mit Meldungsanzeige: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | true |
Ausführung des Displays: | TFT |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | true |
Funkstandard UMTS: | false |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | true |
Funkstandard GSM: | false |
Mit Rezepturen: | true |
Funkstandard GPRS: | false |
Anzahl der Online-Sprachen: | 32 |
Mit Druckausgabe: | true |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | true |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 50 °C |
Bildschirmdiagonale: | 12.1 Zoll |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Mit Farbdisplay: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 1280 |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Anzahl der Farben des Displays: | 16777216 |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Breite der Front: | 326 mm |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | true |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Höhe der Front: | 237 mm |
Versorgungsspannung DC: | 19.2 V | 28.8 V |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |