SIPLUS HMI KTP400 Basic Color PN based on 6AV2123-2DB03-0AX0 mit Conformal Coating, -20…+60°C, 4 TFT-Display, 65536 Farben PROFINET Schnittstelle SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation - so schön kann einfach sein! Die Basic Panels sind wie gemacht für die kostengünstige Realisierung einfacher Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich. Ihre Basisausstattung und -funktionalität sowie ein besonders attraktiver Preis machen sie zu den perfekten Einstiegsgeräten für kleine Maschinen und Anlagen. Damit harmonieren sie perfekt mit den Basic Controllern SIMATIC S7-1200. Sie haben die Wahl zwischen Widescreen-Displays in 4, 7”, 9” oder 12” Diagonale, welche mit kombinierter Tasten- bzw. Touchbedienung erhältlich sind und bereits Gestensteuerung unterstützen. Die innovativen und hochauflösenden Geräte mit 64 000 Farben können auch hochkant eingebaut werden und sind besonders flexibel durch bis zu 100 % dimmbare Helligkeit. Eine Vielfalt an Möglichkeiten eröffnet die innovative Bedienoberfläche mit verbesserter Usability durch neue Controls und Graphics. Das neue USB-Interface ermöglicht den Anschluss von Tastatur, Maus oder Barcodescanner und unterstützt die einfache Archivierung, sowie das Sichern und Wiederherstellen aller Daten direkt am Panel auf bzw. von einem USB-Stick. Für besonders anspruchsvolle Aufgaben in rauen Umgebungsbedingungen sind die SIPLUS extreme Geräte das Mittel der Wahl. Das Conformal Coating schützt das Innenleben der Panels auch bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit, Betauung, aktiven Stoffen und Schadgasen.
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | true |
Betriebstemperatur: | -20 °C | 60 °C |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Bildschirmdiagonale: | 4.3 Zoll |
Mit SW-Schnittstellen: | false |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | false |
Anzahl der Online-Sprachen: | 10 |
Mit Druckausgabe: | false |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 50 |
Ausführung des Displays: | TFT |
Mit Rezepturen: | true |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | true |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | true |
Mit Meldungsanzeige: | true |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 10000 kByte |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 1 |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Mit Alpha Tastatur: | true |
Mit nummerischer Tastatur: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 4 |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 272 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der Farben des Displays: | 65536 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Mit Farbdisplay: | true |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Versorgungsspannung bei DC: | 19.2 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Höhe der Front: | 116 mm |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | true |
Breite der Front: | 141 mm |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 480 |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Einbautiefe: | 33 mm |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |