Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Steckdose nach US-amerikanischen Standard C73, elektroweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5UB1303
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UB1303
EAN/GTIN:
     4001869050980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckdose Amerikanisch
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
DELTA i-system elektroweiß SCHUKO 15A 125V amerik. Standard C73 51x 51mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Steckdosen sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Steckdosen sind mit verschiedenen Design-Oberflächen erhältlich sowie auch in speziellen Ausführungen für erhöhten Berührungsschutz, mit Funktionsanzeigen, Überspannungsschutz oder Beschriftungsfeldern. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Gerätetiefe:
45 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Isolierter Einbau:
false
Schlagfestigkeit:
sonstige
Ausführung:
American National Standard
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Schutzleiterkontakt rund:
true
Auswurfmechanismus:
false
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Anschlussart:
Steckklemme
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Unterputz
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Nennstrom:
15 A
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Nennspannung:
125 V
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Abschließbar:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Anzahl der Phasen:
2
Mit Feinsicherung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Durchschleiffunktion:
true
Halogenfrei:
true
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Schutzkontakt:
true
Transparent:
false
Mit Orientierungslicht:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Frequenz:
50 Hz
Oberflächenschutz:
sonstige
Metallicfarbe:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz weiß, steckdose amerikanisch, steckdoseneinsatz siemens, DELTA, Steckdosen, Schalter und Steckdosen, S+St
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5UH1084
ab € 3,50*
Zubehör
Siemens
5UH1085
ab € 3,49*
Zubehör
Siemens
5UH1086
ab € 3,50*
Zubehör
Siemens
5TG2498
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.