Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA style Wippe mit Fenster für Kontroll-/Aus-/Wechselschalter, schoko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG71410CH01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG71410CH01
EAN/GTIN:
     4001869583518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
DELTA style schoko Wippe mit mit Fenster 68x68mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Kontrollfenster/Lichtauslass:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beschriftungsfeld:
false
Verwendung:
Schalter/Taster
Antibakterielle Behandlung:
false
Schlagfestigkeit:
> IK10
Ausführung:
einteilige Wippe
Befestigungsart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Oberflächenschutz:
lackiert
Breite:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TA2108
ab € 10,43*
Sonstiges
Siemens
5TA21080KK
ab € 11,08*
Sonstiges
Siemens
5TA2151
ab € 4,02*
Sonstiges
Siemens
5TA21510KK
ab € 4,28*
Sonstiges
Siemens
5TA2162
ab € 10,42*
Sonstiges
Siemens
5TA21620KK
ab € 11,09*
Sonstiges
Siemens
5TA2130
ab € 12,20*
Sonstiges
Siemens
5TA2150
ab € 10,32*
Sonstiges
Siemens
5TA21500KK
ab € 10,98*
Sonstiges
Siemens
5TA2117
ab € 8,73*
Sonstiges
Siemens
5TA2132
ab € 8,81*
Sonstiges
Siemens
5TA21170KK
ab € 9,27*
Sonstiges
Siemens
5TD2114
ab € 6,26*
Sonstiges
Siemens
5TD21140KK
ab € 6,68*
Sonstiges
Siemens
5TD2116
ab € 5,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.