Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Geräteeinsatz UP Kreuzschalter, ohne Krallen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TA21170KK
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA21170KK
EAN/GTIN:
     4001869397344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Kreuzschalter
DELTA Geräteeinsatz UP Kreuzschalter, ohne Krallen 10A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Schaltereinsätze sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Schalter sind als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervariantenerhältlich. Zusätzlich gibt es Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Rückmeldekontakt:
false
Waschmaschinenschalter:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Antibakterielle Behandlung:
false
Beleuchtung:
optional
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Farbe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Halogenfrei:
true
Werkstoffgüte:
sonstige
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Tastschalter:
false
Nennspannung:
250 V
Einbautiefe:
32 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Montageplatte:
false
Heizungsschalter:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG6240
ab € 4,88*
Sonstiges
Siemens
5TG6220
ab € 4,88*
Sonstiges
Siemens
5TG6270
ab € 2,30*
Sonstiges
Siemens
5TG6200
ab € 2,30*
Sonstiges
Siemens
5TG6251
ab € 6,48*
Sonstiges
Siemens
5TG6231
ab € 6,50*
Sonstiges
Siemens
5TG6281
ab € 4,07*
Sonstiges
Siemens
5TG6211
ab € 3,88*
Sonstiges
Siemens
5TG6246
ab € 5,86*
Sonstiges
Siemens
5TG6226
ab € 5,58*
Sonstiges
Siemens
5TG6276
ab € 2,88*
Sonstiges
Siemens
5TG6206
ab € 2,87*
Sonstiges
Siemens
5TG6250
ab € 6,02*
Sonstiges
Siemens
5TG6230
ab € 6,31*
Sonstiges
Siemens
5TG6280
ab € 3,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.