Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Geräteeinsatz UP Jalousieschalter mit elektr. u. mech. Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TA2154
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA2154
EAN/GTIN:
     4001869202129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousietaster
DELTA Jalousieschalteinsatz UP mechanisch verriegelt 16A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Schaltereinsätze sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Schalter sind als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervariantenerhältlich. Zusätzlich gibt es Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Elektrische und mechanische Verriegelung:
true
Elektronisch bedienbar:
false
Ausführung:
Schalter 2-polig
Anzahl der Tasten:
2
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Farbe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Wippe
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Mechanisch bedienbar:
true
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Polzahl:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Nennspannung:
250 V
Transparent:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG6254
ab € 7,24*
Sonstiges
Siemens
5TG6234
ab € 7,23*
Sonstiges
Siemens
5TG6284
ab € 4,30*
Sonstiges
Siemens
5TG6214
ab € 4,29*
Sonstiges
Siemens
5TG6252
ab € 8,99*
Sonstiges
Siemens
5TG6232
ab € 9,43*
Sonstiges
Siemens
5TG6282
ab € 6,26*
Sonstiges
Siemens
5TG6212
ab € 6,25*
Sonstiges
Siemens
5TG7933
ab € 7,19*
Sonstiges
Siemens
5TG7987
ab € 7,60*
Sonstiges
Siemens
5TG7961
ab € 5,64*
Sonstiges
Siemens
5TG7934
ab € 7,23*
Sonstiges
Siemens
5TG7814
ab € 5,61*
Sonstiges
Siemens
5TG7813
ab € 5,69*
Sonstiges
Siemens
5TG71471
ab € 7,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.