Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter, 10 kA, 4P, Typ B+, selektiv, 300 mA, D-Char, In: 100 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5SU16748EK81
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU16748EK81
EAN/GTIN:
     4001869397245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Schalter, 10 kA, 4P, Typ B+, selektiv, 300 mA, D-Char, In: 100 A, Un AC: 400 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (RCBO) sind VDE-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1. Mit ihren Doppelkammerklemmen ist der Anschluss auch von Leitern unterschiedlichen Querschnitts sehr einfach. Weitere Siemens SENTRON Schutzschaltgeräte können schnell und einfach mit den Stiftsammelschienen 5ST3 verbunden werden. Über den Datamatrix-Code am Gerät erhalten Sie schnellen Zugang zu allen technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App.Die SENTRON Schutzschaltgeräte können mit dem durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten um viele Funktionen erweitert werden.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Verschmutzungsgrad:
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Breite in Teilungseinheiten:
11
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Mit Verriegelungsvorrichtung:
true
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 mm² | 50 mm²
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
400 V
Überspannungskategorie:
2
Energiebegrenzungsklasse:
3
Abschaltcharakteristik:
selektiv
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 mm² | 50 mm²
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Unterputzmontage:
true
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Spannungsart:
AC
Fehlauslöseschutz:
true
Fehlerstrom-Typ:
B+
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, schutzschalter 100a 300ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, SENTRON, FI-LS Kombination, FILS, LSFI, DIN VDE 0100-410
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.872,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.027,05*
€ 2.412,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.989,94*
€ 2.368,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,16*
€ 2.290,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.892,17*
€ 2.251,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.872,52*
€ 2.228,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,47*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,22*
Zubehör
Siemens
5ST38051
ab € 5,40*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,22*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,01*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,25*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.