Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N Kompaktgerät 1 TE berührungssicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5ST37730
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST37730
EAN/GTIN:
     4001869566597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
3 phasenschiene siemens
phasenschiene siemens
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N Kompaktgerät 1 TE berührungssicher 1m schneidbar Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Polzahl:
3
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
true
Teilungsmaß:
18 mm
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Breite in Teilungseinheiten:
60
Geeignet für Anzahl Geräte:
60
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Anzahl der Phasen:
3
Querschnitt:
10 mm²
Isoliert:
true
Länge:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: 3 phasenschiene, SENTRON, Zubehör, Hilfsschalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3655
ab € 1,11*
Zubehör
Siemens
5ST36550HG
ab € 1,45*
Zubehör
Siemens
5ST37880
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.