Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene, 63A 3-polig Teilungseinheit 15mm Gabelausführung für 4 Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5ST2603
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST2603
EAN/GTIN:
     4001869422374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
siemens phasenschiene 63a
phasenschiene siemens
Sammelschiene, 63A 3-polig Teilungseinheit 15mm Gabelausführung für 4 Geräte Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
172 mm
Bemessungsstrom In:
63 A
Ausführung:
lamelliert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 63 a, SENTRON, Zubehör, Hilfsschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 15,99* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.