Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minized 16A 400V 2P 5SG7621-0KK16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Minized 16A 400V 2P 5SG7621-0KK16
Minized 16A 400V 2P 5SG7621-0KK16
Artikel-Nr.:
     6012-30356342
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG76210KK16
EAN/GTIN:
     4001869475882
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Minized
Sicherungslasttrenner

Minized 16A 400V 2P 5SG7621-0KK16

MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 2-polig, In: 16 A, Un AC: 400 V
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens lasttrennschalter 16a, sicherungslasttrenner siemens, sicherungslasttrenner, NEOZED-Lasttrennschalter, NEOZED-Sicherungslasttrennschalter, NEOZED-Sicherungsschalter, NEOZED-Sicherungstrennschalter, D0-Sicherungslasttrennschalter, D0-Lasttrennschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 17,78667*
€ 21,95667*
24 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,89*
€ 22,05*
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,41*
€ 22,58*
Lager 6012
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,54834*
€ 22,82834*
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,76*
€ 23,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,82834*
€ 27,16572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61834*
€ 25,72582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02834*
€ 25,02372
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54834*
€ 22,07252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 136,97004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST2191
ab € 25,38*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 62,76*
Zubehör
Siemens
5ST3703
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.