Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstransformator, 16VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 8V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-4AC37160
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AC37160
EAN/GTIN:
     4001869438320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
MF-R Sicherung
Resettables
Sicherheitstransformator, 16VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 8V AC mit PTC-Sicherung, 2TE++ Sicherheitstransformatoren liefern eine Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kontrollkreisen, Schaltrelais oder Insta Schütze. Diese Sicherheitstransformatoren bis 63 VA liefern eine Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kontrollstromkreisen, Schaltrelais oder Insta Schütze im Dauerbetrieb als Wechselspannungsstromversorgung für AC 8 V, 12 V, 16 V, 24 V und 32 V. Siemens Sicherheitstransformatoren sind durch einen PTC-Widerstand gegen Kurzschluss oder mäßige Überlast geschützt. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Sicherheitstrafos für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Netzgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Integrierter Kurzschluß und Überlastschutz. 4. Optimale Technik für sichere Spannungsversorgung für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
false
Höhe:
64 mm
Max. Verlustleistung:
6.8 W
Unterputzmontage:
false
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Sekundärspannung 1:
8 V
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Breite in Teilungseinheiten:
2
Primärspannung:
230 V
Kurzschlusssicher:
true
Temperaturschutz:
true
Max. Ausgangsleistung:
16 W
Länge:
90 mm
Breite:
36 mm
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.