Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480 V 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA65605HM420AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA65605HM420AA0
EAN/GTIN:
     4042949437222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens i ia&dt et leistungsschalte...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=600A Überlastschutz Ir=240A ...600A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF,50%,100%) Erdschlussschutz Ig=0,2... 1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss
Weitere Informationen:
Motorantrieb integriert:
false
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
false
Polzahl:
4
Mit Ausgelöstmelder:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 A | 600 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Integrierter Erdschlussschutz:
true
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
900 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Motorantrieb optional:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
false
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, SENTRON, 3VA6, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.425,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.593,63*
€ 3.086,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.567,54*
€ 3.055,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.489,09*
€ 2.962,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.449,74*
€ 2.915,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.425,49*
€ 2.886,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.