Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse E 200 kA @ 480 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA61150HL310AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA61150HL310AA0
EAN/GTIN:
     4042949434603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens leistungsschalter 3-polig
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse E 200 kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=150A Überlastschutz Ir=60A ... 150A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss
Weitere Informationen:
Motorantrieb integriert:
false
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
false
Polzahl:
3
Mit Ausgelöstmelder:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
150 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
60 A | 150 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
225 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Motorantrieb optional:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
false
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, SENTRON, 3VA6, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 905,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,18*
€ 1.209,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,36*
€ 1.189,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,24*
€ 1.145,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,24*
€ 1.115,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,56*
€ 1.077,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99700LF20
ab € 44,49*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB13
ab € 22,50*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB11
ab € 22,78*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB12
ab € 15,29*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX10
ab € 84,22*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX20
ab € 170,99*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 1,42*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,75*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,80*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,16*
Zubehör
Siemens
8US12134AP03
ab € 94,59*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA11
ab € 22,13*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA13
ab € 22,10*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA12
ab € 14,83*
Zubehör
Siemens
3VA90780VM10
ab € 168,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.