Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 800 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480 V 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA55806EC322AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA55806EC322AA0
EAN/GTIN:
     4047624204137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens leistungsschalter 3-polig
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 800 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=800A Überlastschutz, 100%-rated Ir=800A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In beidseit. Schraubenflachanschl.
Weitere Informationen:
Motorantrieb integriert:
false
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
false
Polzahl:
3
Mit Ausgelöstmelder:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
800 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4000 A | 8000 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Motorantrieb optional:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
false
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, SENTRON, 3VA5, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutz, 100% Rated Breaker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.974,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.187,32*
€ 3.792,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.160,69*
€ 3.761,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.047,98*
€ 3.627,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.993,16*
€ 3.561,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.974,15*
€ 3.539,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.