Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 800 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480 V 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA55805EC320AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA55805EC320AA0
EAN/GTIN:
     4042949436010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens leistungsschalter 3-polig
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 800 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=800A Überlastschutz Ir=800A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA5 für Anlagenschutz, UL Zulassung. Die Kompaktleistungsschalter 3VA UL von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen- und Starterschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Dabei setzt der 3VA UL Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Der Kompaktleistungsschalter 3VA UL bieten darüber hinaus für weltweit exportierende Maschinen und Schaltanlagenbauer beste Voraussetzungen. Neben dem IEC Standard erfüllen die beiden Baureihen 3VA5 und 3VA6 auch den UL Standard. Sämtliche Funktionalitäten können somit weltweit für Anlagen eingesetzt und genutzt werden. Diese Variante des Kompaktleistungsschalters 3VA zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kompakte Bauform. 2. Verfügbar als Variante für Anlagenschutz. 3. Abhängig von der Baugröße: 1-, 2- (3-polige Gehäusebauform) und 3-polige Ausführungen. 4. Abhängig von Baugröße: Schaltvermögen von 25kA ... 100 kA bei 480 V für 3-polige Schalter und 25 kA ... 50 kA bei 277 V für 1-polige Schalter. 5. Die Baureihe verfügt über einen Thermisch-magnetische Überstromauslöser. 6. Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen. 7. Durchgängige Zubehörplattform über alle Kompaktleistungsschalter 3VA UL.
Weitere Informationen:
Motorantrieb integriert:
false
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
false
Polzahl:
3
Mit Ausgelöstmelder:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
800 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4000 A | 8000 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Motorantrieb optional:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
false
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, SENTRON, 3VA5, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.965,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.115,47*
€ 2.517,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.100,34*
€ 2.499,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.029,62*
€ 2.415,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.990,74*
€ 2.368,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.965,24*
€ 2.338,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.