Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480 V 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA52807EF412AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA52807EF412AA0
EAN/GTIN:
     4047624207282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens i ia&dt et leistungsschalte...
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz, 100%-rated Ir=64A ...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt ohne Anschluss
Weitere Informationen:
Motorantrieb integriert:
false
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
false
Polzahl:
4
Mit Ausgelöstmelder:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
64 A | 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400 A | 800 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Motorantrieb optional:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
false
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, SENTRON, 3VA5, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutz, 100% Rated Breaker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.021,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,73*
€ 1.352,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,42*
€ 1.330,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,22*
€ 1.283,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,13*
€ 1.250,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,17*
€ 1.215,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.