Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA22167KP420AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22167KP420AA0
EAN/GTIN:
     4042948805893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögensklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 für den effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und KurzschlussfallDie Kompaktleistungsschalter 3VA setzen Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.Die Kompaktleistungsschalter 3VA2 sind in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik verfügbar.Das modulare und einfach zu montierende Zubehör mit vielfältigen Funktionen ist durchgängig und einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Motorantrieb optional:
true
Hutschienenmontage optional:
false
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, SENTRON, 3VA2, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.405,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.568,29*
€ 1.866,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.539,02*
€ 1.831,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.515,95*
€ 1.803,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.476,87*
€ 1.757,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.441,23*
€ 1.715,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,82*
€ 1.672,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,13*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,12*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,06*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,28*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,15*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,31*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,00*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,04*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,12*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,90*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,56*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 133,71*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 51,66*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 170,37*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 18,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.