Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse S Icu=36kA @ 415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA13324EF320KG0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA13324EF320KG0
EAN/GTIN:
     4042949331018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens leistungsschalter 3-polig
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse S Icu=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse S Icu=36kA @ 415V SPANNUNGSAUSLOESER LINKS 208-277 V AC 50/60 HZ 1 HILFSSCHALTER HP 1 AUSGELOEST-MELDESCHALTER HP Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör für mehrere Baugrößen über alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Diese Variante des Kompaktleistungsschalters 3VA zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kompakte Bauform. 2. Verfügbar als Variante für Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss. 3. Verfügbar als 3-polige Ausführung. 4. Abhängig von der Baugröße: Bemessungsbetriebsstrom von 32 A....200 A. 5. Schaltvermögen von 55 kA ... 70 kA bei 415 V. 6. Montage in Festeinbau und Stecktechnik möglich. 7. Die Baureihe verfügt über einen Thermisch-magnetischer Überstromauslöser 8. Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen. 9. Durchgängige Zubehörplattform über alle Kompaktleistungsschalter 3VA.
Weitere Informationen:
Motorantrieb integriert:
false
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
false
Polzahl:
3
Mit Ausgelöstmelder:
true
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
224 A | 320 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600 A | 3200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Motorantrieb optional:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
false
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, SENTRON, 3VA1, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 859,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,29*
€ 1.141,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,27*
€ 1.124,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,92*
€ 1.083,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,68*
€ 1.056,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,77*
€ 1.023,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.