Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät SIMOCODE pro V PN GP, Ethernet/PROFINET IO, 1xRJ45, DC 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3UF70111AB002
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UF70111AB002
EAN/GTIN:
     4047621058566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motorsteuerungen siemens
Grundgerät SIMOCODE pro V PN GP , Ethernet/PROFINET IO, PN Systemredundanz, OPC UA Server, Webserver, Übertragungsrate 100 MBit/s, 1 x Busanschluss über RJ45, 4E/3A frei parametrierbar, US: DC 24 V, Eingang für Thermistoranschluss monostabile Relais-Ausgänge, erweiterbar durch 1 Erweiterungsmodul(DM, TM, EM) Motormanagement-System SIMOCODE pro V PN GP für umfassende Schutz-, Überwachungs- und Steuerfunktionen für Asynchronmotoren sowie detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten für Prozessleitsysteme und Steuerungen über die gängigsten Feldbussysteme. Das smarte und kompakte Motormanagement-System mit PROFINET IO-Schnittstelle für Direkt-, Wende-, Stern-Dreieck-Starter bzw. Ansteuerung eines Leistungsschalters oder Sanftstarters funktioniert autark vom Automatisierungssystem. Seine Erweiterbarkeit um ein Erweiterungsmodul (Digital-, Erdschluss- oder Temperaturmodul) sorgt für ein umfangreiches Mengengerüst an Ein- und Ausgängen, genaue Erdschlusserfassung über den Differenzstromwandler 3UL23 und eine Temperaturerfassung. Das System liefert detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten – immer und überall. Über OPC UA können die Daten auch an HMI-Panels, SCADA-Systeme und cloud-basierte Systeme geliefert werden. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind verfügbar. Der Einsatz mit IE3/IE4-Motoren wird unterstützt. Zur Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose von SIMOCODE pro steht die Software SIMOCODE ES (TIA Portal) zur Verfügung. Mit der Bausteinbibliothek SIMOCODE pro für SIMATIC PCS 7 kann SIMOCODE pro einfach in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 eingebunden werden. Die SIMOCODE pro V PN GP Grundgeräte sind mit DC 24 V oder AC/DC 110-240 V Steuerspeisespannung, wahlweise mit 1 oder 2 Ports verfügbar. Für den Betrieb sind mindestens ein Stromerfassungsmodul und ein passendes Verbindungskabel 3UF793 notwendig. Diese, ein optionaler Bedienbaustein sowie Erweiterungsmodule (Digital-, Erdschluss- oder Temperaturmodul) sind separat erhältlich. Mit SIMOCODE den Schritt in die Zukunft.
Weitere Informationen:
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Stromerfassungsmodul:
true
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
3
Spannungserfassungsmodul:
false
Schutzart (IP):
IP20
Eingang für Erdschlusserfassung:
false
Eingang für Thermistoranschluss:
true
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Weitere Suchbegriffe: motor controller, motorsteuerung 24v, SIRIUS, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, OPC UA, SIMOCODE, Motorvollschutz, Motorsteuerung, Motormanagementsystem, Temperaturüberwachung, simocode es, PROFINET, MODBUS, MCC, SIL 3, Motorsteuergerät, Motormanagement-System, Motorsteuergeräte, Motor Management, pro c, pro v, pro s, Simocode TIA Portal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 440,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,08*
€ 523,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,31*
€ 514,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,05*
€ 490,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,46*
€ 482,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,42*
€ 468,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.