Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Hilfsschütz
>
Artikel
Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, DC-Bet., DC30V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3TH42440BC4
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3TH42440BC4
EAN/GTIN:
4011209099753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz siemens
hilfsschütz
Hilfsschütz, 44E, DIN EN 50011, 4 NO + 4 NC, Schraubanschluss DC-Betätigung DC 30V Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis. Die Hilfsschütze 3TH4 haben normgerechte Anschlussbezeichnungen und eine zuverlässige Anschlusstechnik. Durch Ausgangsvervielfältigung ist das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen möglich. Die Kontakte sind mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen auch als SUVA-Varianten ausgeführt. Die Geräte sind klimafest, verfügen über eine hohe Kontaktzuverlässigkeit und sind für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen geeignet (z.B. IEC und UL/CSA). Die Hilfsschütze 3TH4 sind in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen erhältlich. Als Zubehör sind unter anderem Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder erhältlich.
Weitere Informationen:
Geeignet für Handbedienung:
false
Schnittstelle:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
30 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Hilfsschütz, Relais
Weitere Suchbegriffe:
3TH4
,
Schaltgeräte
,
Schaltelement
,
Kontakt Block
,
Schützbaustein
,
Schütz
,
Schaltgerät
,
Schütz Schalter
,
Schaltgerätekombinationen
,
Schützkombination
,
Lastschütz
,
Schaltmodul
,
Netzschütz
,
Schütz Kombination
,
Reversieren
,
langlebig
,
hohe Lebensdauer
,
hohe Schalthäufigkeit
,
Tippbetrieb
,
AC3
,
AC4
,
sicheres schalten
,
Hauptschütz
,
Motorschütz
,
Motor starten
,
Last schalten
,
Motor schalten
,
Schütz Schaltung
,
Gebrauchskategorie
,
Hilfsrelais
,
Spiegelkontakte
,
zwangsgeführte Kontakte
,
10 polig
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, Diodenkomb. Leitungsabstandshalter
Siemens
3TX74023D
€ 9,62*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, Entstördiode mit Leitungsabstandshalter, DC24-250V
Siemens
3TX74023A
€ 7,61*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, RC-Glied mit Leitungsabstandshalter, AC24-48V/DC24-70V
Siemens
3TX74023R
€ 10,64*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, Varistor mit Leitungsabstandshalter AC24-48V/DC24-70V
Siemens
3TX74023G
€ 6,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.