| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3TX74023G Herst.-Nr.: 3TX74023G EAN/GTIN: 4011209055414 |
| | |
|
| | |
| Überspannungsbegrenzer Varistor mit Leitungsabstandshalter AC 24-48 V / DC 24-70 V zum Anbau an Spulenklemme für Schütze Baugröße S0-S2 Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | 48 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | 48 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | 70 V | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: siemens überspannungsbegrenzer, varistor, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontaktblock, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schütz Schalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres schalten, Hauptschütz, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Schütz Schaltung, Gebrauchskategorie, Zubehör, Ersatzteile, Austauschteile, Schütz 3T, Zubehör Schütz 3TH |
| | |
| |