Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltmagnet, rechteckig groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Milieubild
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3SE67042BA
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE67042BA
EAN/GTIN:
     4011209398603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Codierte Sicherheitsschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Schaltmagnet rechteckig groß 25 x 88 mm, für Schaltabstand 5 mm, für Schaltelemente 3SE660*-2BA* Magnetschalter SIRIUS 3SE67 für eine platzsparende, manipulationssichere Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztürüberwachung.Die berührungslos codierten Geräte sind klein und kompakt und damit für beengte Platzverhältnisse geeignet. Sie erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3. Ihr verschleißfreies Schalten garantiert eine lange Lebensdauer.Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Unterschiedliche Kombinationen von Schaltgliedern und Leitungslängen, Varianten mit LEDzur schnellen Diagnose sowie Stecker für einen schnellen Anschluss stehen zur Verfügung.Als Zubehör sind Distanzstücke sowie verschiedene Kupplungen mit Anschlussleitungen in verschiedenen Längen erhältlich.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
SIL nach IEC 61508:
3
Höhe des Sensors:
13 mm
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Länge des Sensors:
88 mm
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, Reedkontakt, Reedschalter, siemens positionsschalter kunststoff, betätigungselement siemens, betätigungselement, SIRIUS, RFID Schalter, Sicherheitsschalter, Grenzschalter, mechanische Sicherheitsschalter, magnetische Sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät, RFID Transponder, Sicherheitssensoren, Scharnierschalter, berührungslose Sicherheitsschalter, Sicherheitsgrenztaster, Türpositionsschalter, Türverriegelungsschalter, Sicherheitspositionsschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX3260
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.