Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt-Pilzdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3SB22031AC01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB22031AC01
EAN/GTIN:
     4011209028128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
NOT-HALT-Pilzdrucktaster, 16 mm, rund, Kunststoff, rot, verrastend, mit Drehentriegelung, nach ISO 13850, 1Ö, mit gelbem Unterlegschild, NOT-HALT NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS 3SB2 nach DIN EN ISO 13850 zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen.Die Drucktaster und Leuchtmelder 3SB2 sind modular aufgebaut, praxisbewährt und industrietauglich. Durch ihre kleine Bauform sind sie besonders für kleine Bedienflächen geeignet. Sie sind höchst funktionell, extrem robust und erfüllen die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5. Sie können ohne Spezialwerkzeug und in hoher Packungsdichte verbaut werden.Hinweis: Komplettgerät, Lieferung inklusive Halter und Schaltelement(en).3SB2 - Platzsparend, praxisbewährt und industrietauglich!
Weitere Informationen:
Mit Frontring:
false
Schaltfunktion verrastend:
false
Breite der Öffnung:
28.5 mm
Farbe des Knopfes:
rot
Höhe der Öffnung:
21 mm
Lochdurchmesser:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
false
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tastend:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.