Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-I Leitung profiliert gelb, TPE, ölfest SONDERAUSF. GEM. ULClass 2 2x1,5qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RX90170AA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RX90170AA00
EAN/GTIN:
     4011209648517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
AS-i Leitung, profiliert gelb, TPE, ölfest Sonderausführung gemäß UL-Class 2, 2 x 1,5 mm2, 100 m besteht aus 100 m Leitung
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i-buskabel siemens, as-i kabel, dezentrale Motorstarter, Motorstarter hohe Schutzart, dezentrale Antriebstechnik, Motorstarter im Feld, hohe Schutzart, schaltschranklos, dezentraler Motorstarter, Motorschütz, Motorstarter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,05*
€ 667,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,05*
€ 652,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,15*
€ 634,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,26*
€ 622,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,56*
€ 602,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19013QM00
ab € 12,02*
Zubehör
Siemens
3RK19013QM01
ab € 12,03*
Zubehör
Siemens
3RK19013QM11
ab € 12,10*
Zubehör
Siemens
3RK19013QM10
ab € 11,98*
Zubehör
Siemens
3RK19011MN00
ab € 33,03*
Zubehör
Siemens
3RK19012NN10
ab € 18,54*
Zubehör
Siemens
3RK19011MX02
ab € 86,91*
Zubehör
Siemens
6GK12100SA01
ab € 256,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.