Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-I Leitung, profiliert gelb, TPE, ölfest, 2x1,5qmm, 100m aus 100m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RX90130AA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RX90130AA00
EAN/GTIN:
     4011209261273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
AS-i Leitung, profiliert gelb, TPE, ölfest 2x 1,5 mm2, 100 m besteht aus 100 m Leitung
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i-buskabel siemens, as-i kabel, dezentrale Motorstarter, Motorstarter hohe Schutzart, dezentrale Antriebstechnik, Motorstarter im Feld, hohe Schutzart, schaltschranklos, dezentraler Motorstarter, Motorschütz, Motorstarter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,39*
€ 344,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,95*
€ 339,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,24*
€ 327,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,73*
€ 319,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,29*
€ 307,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19013QM00
ab € 12,04*
Zubehör
Siemens
3RK19013QM01
ab € 11,96*
Zubehör
Siemens
3RK19013QM11
ab € 12,10*
Zubehör
Siemens
3RK19013QM10
ab € 11,93*
Zubehör
Siemens
3RK19011MN00
ab € 32,97*
Zubehör
Siemens
3RK19012NN10
ab € 18,58*
Zubehör
Siemens
3RK19011MX02
ab € 86,87*
Zubehör
Siemens
6GK12100SA01
ab € 256,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.