Trennwandler AC/DC 24 V, 3-Wege-Trennung Eingang: 4-20 mA Ausgang: 0-10 V Federzuganschluss (Push-In) Trennwandler SIRIUS 3RS70 zur galvanischen Trennung und Wandlung eines analogen Normsignals zwischen Steuerung und Sensorik/Aktorik.Durch die galvanische Trennung vermeiden die Trennwandler die gegenseitige Beeinflussung der Analogkanäle untereinander. Dank der schmalen, kompakten Bauform benötigen sie wenig Platz auf der Hutschiene, insbesondere in flachen Schaltkästen und Schaltschränken mit geringen Zeilenabständen. Das hochwertige, moderne Design in titangrau trägt zum durchgängigen Erscheinungsbild mit allen Siemens-Geräten im Schaltschrank bei. Das übersichtliche Geräteangebot deckt alle Anwendungsfälle ab und vereinfacht so die Logistik und Lagerhaltung.Verfügbar sind aktive und passive Einzelbereichs-, Mehrbereichs- und Universalwandler mit verschiedenen Versorgungsspannungen und Anschlussarten für verschiedene analoge Normsignale und andere gängige Sensorsignale. Außerdem bieten wir Varianten mit Hand-Automatik-Umschaltung zur gezielten Analogwertvorgabe an.Für die Trennwandler 3RS70 steht eine passende Potenzialtrennplatte sowie verschiedene Verbindungskämme zur Verfügung.Die Trennwandler 3RS70 lösen die bewährte Baureihe 3RS17 ab.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
| |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss |
Tiefe: | 72.5 mm |
Höhe: | 93 mm |
Temperaturdrift: | 0.015 %/K |
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen: | true |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V: | 0 |
SIL nach IEC 61508: | ohne |
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen: | false |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV: | 0 |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang: | true |
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang: | false |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV: | 0 |
Anzahl der Kanäle: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA: | 0 |
Betriebstemperatur: | -25 °C | 60 °C |
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V: | 0 |
Breite: | 6.2 mm |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V: | 0 |
Gerätebauform: | Einbaugerät |
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V: | 0 |
Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50 Hz | 60 Hz |
Leistungsaufnahme: | 0.29 W |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V: | 0 |
Störmeldeausgang: | false |
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV: | 0 |
Bürdeneinfluss: | 0 %/100% |
Schutzart (IP): | IP20 |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |