Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktstarter, 0,1-0,5 A, AC 110-230 V, Federzuganschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3RM10012AA14
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RM10012AA14
EAN/GTIN:
     4011209914865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter siemens
motorstarter
Direktstarter, 3RM1, 500V, 0 - 0,12kW, 0,1 - 0,5A, AC 110-230 V, Federzuganschluss (Push-In) Direktstarter SIRIUS 3RM1 für betriebsmäßiges Schalten von Drehstrommotoren.Schmale Baubreite, multifunktional, mit elektronischem Überlastschutz, langlebige und energieeffiziente Hybridschalttechnik, geringe Gerätevarianz durch Weiteinstellbereich, einfache Montage durch geringeren Verdrahtungsaufwand, schnelle Fehlerdiagnose durch LED-Anzeige, innovatives Gehäusekonzept z.B. mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen.Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter wahlweise mit ATEX-Zertifizierung und sicherheitsgerichtetem Abschalten, mit verschiedenen Motorstrombereichen, Speisespannungsarten und Anschlusstechniken.Umfangreiches Zubehör wie z.B. Geräteverbinder, Sicherungsmodul, Einspeisesystem oder plombierbare Abdeckungen runden das System ab.Durchstarten auf engstem Raum - Motorstarter SIRIUS 3RM1.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
141.6 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
100 mm
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
4
Externer Reset möglich:
true
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.5 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
false
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.5 A
Mit Trafo:
false
Mit Kurzschlussauslöser:
false
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Mit Sicherung:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.12 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 230 V
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Geeignet für NOT-AUS:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.06 kW
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, 3RM1, Verbraucherabzweige im Schaltschrank, Motorstarter im Schaltschrank, zentrale Starterlösung, IE3, IE4, Hybridstarter, kurzschlussfest, Fördertechnik, Förderband, safety Motorstarter, Wendestarter, Atex-Starter, Starter für Ex-Zone, elektronisches Relais, Starter, für Steuerkästen, sicher abschalten, elektronisch starten, Umkehrstarter, kompakte Starterlösung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US17160RK00
ab € 22,93*
Zubehör
Siemens
8US16160AK02
ab € 15,75*
Zubehör
Siemens
8US12160AS00
ab € 15,56*
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,59*
Zubehör
Siemens
3ZY11222BA00
ab € 2,85*
Zubehör
Siemens
3ZY11312BA00
ab € 3,15*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Zubehör
Siemens
3ZY13212AA00
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.