SIRIUS MCU Motorstarter Gehäuse Schutzart IP55 Kunststoff Kommunikation ohne elektromechanisch schaltend Kurzschlussschutz mit Leistungsschalter Wendestarter Bremse ohne Leistungsklasse 12 A Motorschutzleistungsschalter mit Bi-Metall thermisch Handbedienung rastend Anschluss Power M-Verschraubung EGH Ausführung
 |  |
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 184 V | 253 V |
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 196 V | 253 V |
Mit Kurzschlussauslöser: | true |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Mit Sicherung: | false |
Temperaturkompensierter Überlastschutz: | true |
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen: | 40 °C |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 5.5 kW |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V: | 12 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 12 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V: | 150000 A |
Externer Reset möglich: | false |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V: | 150000 A |
Überlastauslöser Stromeinstellung: | 9 A | 12.5 A |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V: | 150000 A |
Anzahl der Leuchtmelder: | 0 |
Spannungsart zur Betätigung: | AC |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Anzahl der Befehlsstellen: | 2 |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 3 |
Breite: | 182 mm |
Auslöseklasse: | CLASS 10 |
Tiefe: | 145 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Höhe: | 220 mm |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Mit Trafo: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig: | 3 kW |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Schutzart (IP): | IP55 |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Geeignet für NOT-AUS: | false |