Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRIUS MCU Motorstarter Wendestarter 1,25 A Gehäuse Schutzart IP55 Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3RK43533DR581BA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK43533DR581BA0
EAN/GTIN:
     4011209824836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorstarter
gehäuse für motorschutzschalter sie...
gehäuse für motorschutzschalter
SIRIUS MCU Motorstarter Gehäuse Schutzart IP55 Kunststoff Kommunikation ohne elektromechanisch schaltend Kurzschlussschutz mit Leistungsschalter Wendestarter Bremse ohne Leistungsklasse 1,25 A Motorschutzleistungsschalter mit Bi-Metall thermisch Handbedienung rastend Anschluss Power M-Verschraubung EGH Ausführung
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
182 mm
Tiefe:
145 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
220 mm
Auslöseklasse:
CLASS 10
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
false
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
1.25 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
40 °C
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
150000 A
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
true
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.9 A | 1.25 A
Mit Trafo:
false
Mit Kurzschlussauslöser:
true
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1.25 A
Mit Sicherung:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
196 V | 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
184 V | 253 V
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Geeignet für NOT-AUS:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.18 kW
Schutzart (IP):
IP55
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: gehäuse für motorschutzschalter ip55, SIRIUS, dezentrale Motorstarter, Motorstarter hohe Schutzart, dezentrale Antriebstechnik, Motorstarter im Feld, hohe Schutzart, schaltschranklos, dezentraler Motorstarter, Motorschütz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,14*
€ 503,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,43*
€ 489,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,82*
€ 469,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,49*
€ 461,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,46*
€ 446,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.