Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRIUS MCU Motorstarter Direktstarter 2,00 A Gehäuse Schutzart IP55 Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RK43403FR510BA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK43403FR510BA0
EAN/GTIN:
     4011209792845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorstarter
gehäuse für motorschutzschalter sie...
gehäuse für motorschutzschalter
SIRIUS MCU Motorstarter Gehäuse Schutzart IP55 Kunststoff Kommunikation ohne elektromechanisch schaltend Kurzschlussschutz mit Leistungsschalter Direktstarter Bremse ohne Leistungsklasse 2,00 A Motorschutzleistungsschalter mit Bi-Metall thermisch Handbedienung ohne Anschluss Power M-Verschraubung Standard Produkt
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
182 mm
Tiefe:
145 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
220 mm
Auslöseklasse:
CLASS 10
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
false
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
2 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
40 °C
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
150000 A
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
true
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.4 A | 2 A
Mit Trafo:
false
Mit Kurzschlussauslöser:
true
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Mit Sicherung:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.8 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20.4 V | 26.4 V
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Geeignet für NOT-AUS:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.37 kW
Schutzart (IP):
IP55
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: gehäuse für motorschutzschalter ip55, SIRIUS, dezentrale Motorstarter, Motorstarter hohe Schutzart, dezentrale Antriebstechnik, Motorstarter im Feld, hohe Schutzart, schaltschranklos, dezentraler Motorstarter, Motorschütz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,81*
€ 598,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,68*
€ 576,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,59*
€ 543,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,36*
€ 533,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,49*
€ 511,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.