Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorstarter
>
Artikel
Motorstarter M200D Technologie-Modul Reversierstarter elektron. schaltend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RK13956LS713AD0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RK13956LS713AD0
EAN/GTIN:
4011209824379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter siemens
motorstarter
SIRIUS Motorstarter M200D Technologiemodul Reversierstarter elektronisch schaltend AC-3, 5,5 kW / 400 V 1,5 A...12,00 A elektronischer Überlastschutz Thermistor: THERMOCLICK / PTC ohne Bremskontakt 4DI / 2DO Han Q4/2 - Han Q8/0 mit Hand-vor-Ort Bedienung und Schlüsselschalter mittels Kommunikationsmodul 3RK1305* verwendbar an PROFIBUS oder PROFINET Motorstarter SIRIUS M200D zum Starten, Überwachen und Schützen von Motoren und Verbrauchern für den Einsatz im Feld und für vollständig TIA-integrierte hochautomatisierte Anwendungen, z.B. in der Fördertechnik. Die robusten Motorstarter in hoher Schutzart für PROFIBUS/PROFINET-Kommunikation sind einfach zu projektieren und können dank modularem Starterkonzept und vorkonfektionierten Kabeln schnell und fehlerfrei montiert und in Betrieb genommen werden. Ein kostengünstiger und schneller Gerätetausch ist im Servicefall dank Modularität und automatischer Nachparametrierung möglich. Die Einbindung zugehöriger Sensorik wird unterstützt. Der Einsatz der Geräte erhöht die Anlagenverfügbarkeit dank umfassendem Diagnosekonzept und ausgefeilter Anlagenüberwachung. Zur Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose steht die Software Motor Starter ES zur Verfügung. PROFIenergy unterstützt aktives und effizientes Energiemanagement. Die Motorstarter sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready. Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter mit verschiedenen Motorstrombereichen, wahlweise elektromechanisch oder elektronisch schaltend, optional mit Bremsenansteuerung oder lokalem Hand-vor-Ort-Bediengerät. Zusätzlich erforderlich ist ein Kommunikationsmodul für die Kommunikation via PROFINET oder PROFIBUS. Ein umfangreiches Angebot an Zubehör passend für alle Motorstarter M200D steht zur Verfügung, z.B. vorkonfektionierte Leitungen. SIRIUS M200D - Der robuste Motorstarter für dezentrale Antriebslösungen.
Weitere Informationen:
Schutzart (NEMA):
12
Mit Kurzschlussauslöser:
true
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
5.5 kW
Mit Sicherung:
false
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
true
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
20000 A
Externer Reset möglich:
true
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.5 A | 12 A
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der Leuchtmelder:
12
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Breite:
294 mm
Auslöseklasse:
sonstige
Tiefe:
148 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
215 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Mit Trafo:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
3 kW
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Schutzart (IP):
IP65
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Geeignet für NOT-AUS:
false
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Motorstarter/Motorstarterkombination
Weitere Suchbegriffe:
SIRIUS
,
M200D
,
dezentrale Motorstarter
,
Motorstarter hohe Schutzart
,
dezentrale Antriebstechnik
,
Motorstarter im Feld
,
hohe Schutzart
,
schaltschranklos
,
Motorschütz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 723,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,57*
€ 861,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,84*
€ 855,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,67*
€ 829,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,31*
€ 816,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,25*
€ 797,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECOFAST Steckersatz für SUBSEGMENTLEITUNG
Siemens
3RK19112BE10
€ 49,11*
Zubehör
ECOFAST Steckersatz für SUBSEGMENTLEITUNG
Siemens
3RK19112BE50
€ 49,14*
Zubehör
ECOFAST Steckersatz für SUBSEGMENTLEITUNG
Siemens
3RK19112BE30
€ 49,94*
Zubehör
Steckersatz, Motoranschluss 8x1,5qmm, 9pol. komplett mit PG16 Kabeleinführung
Siemens
3RK19020CE00
€ 27,98*
Zubehör
Steckersatz, Weiterltg. 6x2,5qmm, 9pol. komplett mit PG16 Kabeleinführung
Siemens
3RK19020CC00
€ 33,22*
Zubehör
Verschlusskappe für 9-polige Energiebuchsen
Siemens
3RK19020CK00
€ 11,12*
Zubehör
Verschlusskappe für 9-polige Energiebuchsen
Siemens
3RK19020CJ00
€ 7,36*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.