Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslasttrennleiste 1-polig schaltbar, Gr. 00 I=160A, U=AC 690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3NJ41013BF01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ41013BF01
EAN/GTIN:
     4011209915190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherung
Leitungsschutzschalter
Sicherungslasttrennleiste 1-polig schaltbar, Gr. 00 I=160A, U=AC 690V Flachanschluss M8 für Kabelschuh 1x 10-95 mm2 Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 für die Niederspannungsverteilung. Die 1- bzw. 3-polig schaltbaren Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 sind in Niederspannungsverteilern, Netz- und Transformatorenstationen und Kabelverteilerschränken einsetzbar. Die Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3. 2. Spannungsebenen bis AC 690 V. 3. Parkstellung für Wartungsarbeiten. 4. Vertikale und horizontale Einbaulage. 5. Klimafestigkeit. 6. Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen.
Weitere Informationen:
Doppelt unterbrechend:
false
Schienenmittenabstand 100 mm:
false
Schienenmittenabstand 185 mm:
true
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Schienenmittenabstand 40 mm:
false
Schienenmittenabstand 60 mm:
false
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH000, NH00
Schienenmittenabstand 50 mm:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Sicherungslasttrenner, siemens leitungsschutzschalter 3 polig, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, SENTRON, Sicherungslasttrennschalter, Lastschalter, Hauptschalter, Ein-/ Ausschalter, Not-Aus-Schalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NJ49121FA01
ab € 6,55*
Zubehör
Siemens
3NJ49121FA00
ab € 6,68*
Zubehör
Siemens
3NJ49122DA00
ab € 22,245*
Zubehör
Siemens
3NJ49180AA00
ab € 14,18*
Zubehör
Siemens
3NJ49122BA00
ab € 23,64*
Zubehör
Siemens
3NJ49122CA00
ab € 23,13*
Zubehör
Siemens
3NJ49122AA00
ab € 23,80*
Zubehör
Siemens
3NJ49111AA00
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.