| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3NJ49122BA00 Herst.-Nr.: 3NJ49122BA00 EAN/GTIN: 4011209005723 |
| | |
|
| | |
| Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41 Blindabdeckung, 100mm breit Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität. Von Verbindungsbrücken über Hilfsschalter bis hin zu verschiedenen Antrieben, vierten Polen oder Kontaktabdeckungen: Mit vielfältigem Zubehör lassen sich die Lasttrennschalter und Netzumschalter für verschiedene Anforderungen einsetzen und jederzeit nachrüsten. Die Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3. 2. Spannungsebenen bis AC 690 V. 3. Parkstellung für Wartungsarbeiten. 4. Vertikale und horizontale Einbaulage. 5. Klimafestigkeit. 6. Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen. Weitere Informationen: | | Ersatzteil: | false | Zubehör: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Trennschalter, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, SENTRON, Lasttrennschalter mit Sicherungen, Lastschalter, Hauptschalter, Ein-/ Ausschalter, Not-Aus-Schalter, Lasttrennschalter, Umschalter, Schalter, Schaltgerät, Netztrenner |
| | |
| |