Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 100A, Baugr. 02, 3-polig Frontantrieb mittig Grundger?t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3KD05302LG203
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD05302LG203
EAN/GTIN:
     4001869586793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
Lasttrennschalter 100A, Baugr. 02, 3-polig Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
45 kW
Motorantrieb integriert:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Anzahl der Schalter:
1
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Ausführung als Wendeschalter:
false
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Motorantrieb optional:
false
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP10
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Polzahl:
3
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Verriegelbar:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
true
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KD90032
ab € 8,62*
Zubehör
Siemens
3KD90034
ab € 17,03*
Zubehör
Siemens
3KD90268
ab € 10,27*
Zubehör
Siemens
3KD90252
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.