Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X866341 Herst.-Nr.: PK6MP EAN/GTIN: 4015000462761 |
| | |
|
| | |
| Pritt Klebestift, 4 × 22 g, Multipack - Neue, natürlichere Rezeptur – 97 % naturbasierte Inhaltsstoffe
- Deutlich nachhaltiger bei unverändert hoher Klebekraft
- Umweltfreundliche Verpackung: aus recyceltem Plastik hergestellt (bis zu 65 % Recyclinganteil) und recycelbar
- Ideal für Büro, zu Hause oder Schule
- Ermöglicht sauberes, schnelles Verkleben von Papier, Karton, Fotos etc.
- Lösemittelfrei
- Auswaschbar bei niedrigen Temperaturen (20 °C)
- Sicher: ohne PVC und konform mit den EU-Sicherheitsanforderungen CE (EN 71)
- Luftdichte Verschlusskappe hält den Kleber lange frisch
- Glatt und gleichmäßig im Auftrag
- Ausreichend Zeit, um zu korrigieren
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, klebepen pritt, gummierstift |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,38* | € 6,67* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,58* | € 6,68* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,71* | € 6,91* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 4,69* | € 7,10* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,90* | € 7,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,095* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|