Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-160009600 Herst.-Nr.: PCL3C EAN/GTIN: 4015000070997 |
| | |
|
| | |
| Für höchste Festigkeit. Schnell und stark klebend im Kontaktverfahren. Hochwärmefest. Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen und Polytetrafluorethylen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Classic | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kraftkleber Classic | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1133 | Produktverwendung: | Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffe, Metall | Haftungsintensität: | hoch | Ausführung des Behälters: | Tube | Temperaturbereich: | bis +110 °C | ohne Lösungsmittel: | Nein | transparenter Auftrag vorhanden: | Nein | Gewicht: | 50 g | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07, GHS09 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen der Dämpfe vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Polychloropren-Klebstoff, Polychloroprenklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex kontaktkleber 50g, folienkleber, kontaktkleber pattex, Klebemittel, Kleber, Klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 3,15* | € 3,91* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,16* | € 4,26* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,33* | € 4,47* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,33* | € 4,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,34* | € 4,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|