| |
|
| Artikel-Nr.: C7887-9H LTG1C Herst.-Nr.: LTG1C EAN/GTIN: 4015000417129 |
| | |
|
| | |
| Sekundenkleber (Büro, Basteln) Loctite® Superkleber Gel Universal. Ohne Lösungsmittel. Ideal für senkrechte Flächen und poröse Materialien, transparent. Produktverwendung: Leder, Gummi, Holz, Metall, Porzellan, Papier u. Kunststoff. Kategorie der Anfangshaftung: extrem hoch. Typbezeichnung des Spezialverschlusses: Pin-Verschluss gegen Verkleben der Spitze. Behälterart/-inhalt: Tube, auf Blisterkarte mit 3 g.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex sekundenkleber 3g tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| |