Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q61710 Kopfkissen 80/80 cm, 160 wollweiß, , Füllgewicht: 700 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Kopfkissen Artikel 61710
Detailansicht Kopfkissen Artikel 61710
Artikel-Nr.:
     C7846-61710-160-8080-1
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     61710-160-8080-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfkissen
Schlafkissen
kopfkissen 80/80 cm
kopfkissen
Kisssen mit TENCEL® -Füllung Hülle: feinster Batist(Nm100), kbA, 100% Baumwolle, naturbelassen Verarbeitung: Karosteppung, Hülle versteppt mit 50% TENCEL® / 50% Polyester, mit Reißverschluss Füllung: Faserbällchen, 30% TENCEL® / 70% Polyester
Weitere Suchbegriffe: wäschekrone kopfkissen, Kissen, Kopfkissen, Tencel, Bettwaren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.