Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q11020 Bettbezug 135/200 cm, 100 weiß, Hotelverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Bettbezug Artikel 11020
Detailansicht Bettbezug Artikel 11020
klein
Artikel-Nr.:
     C7846-11020-100-135200-2
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     11020-100-135200-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bettbezug
bettbezug 135 / 200 cm
bettbezug
wäschekrone bettbezug
Renforcé, 100% mercerisierte Baumwolle, ca. 120 g/m², gebleicht, uni
Weitere Suchbegriffe: Bettwäsche,Linon,Baumwolle,Hotelwäsche,Bezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.