LED-Leuchte mit opalem Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600 x 600 mm (Bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!). Leuchte für ESYLUX Light Control zum Anschluß über RJ45 Stecker an ESYLUX Smartdriver oder an DALI DT8 Driver Set (nicht im Lieferumfang enthalten). Farbtemperatur 2700 - 6500 K (Tunable White). Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 70000 h.
| |
Geeignet für Wandmontage: | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Einbaumontage: | nein |
Geeignet für Anbaumontage: | nein |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja |
Leuchtmittel: | LED austauschbar |
Mit Leuchtmittel: | ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
Fassung: | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |
Oberflächenschutz Gehäuse: | lackiert |
Gehäusefarbe: | weiß |
Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
Ausführung des Rasters: | ohne |
Spannungsart: | DC |
Nennspannung: | 42 V |
Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät: | ja |
Austauschbares Betriebsgerät: | ja |
Dimmung 0-10 V: | nein |
Dimmung 1-10 V: | nein |
Dimmung DALI-2: | nein |
Dimmung DALI: | nein |
Dimmung DMX: | nein |
Dimmung DSI: | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
Dimmung GPRS: | nein |
Dimmung LineSwitch: | nein |
Dimmung herstellerspezifisch: | ja |
Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
Dimmung programmierbar: | nein |
Dimmung RF: | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
Dimmung Touch and Dim: | nein |
Dimmung Zigbee: | nein |
Dimmung mit Push-button: | nein |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: | ja |
Ohne Dimmfunktion: | nein |
Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM2 |
Lichtaustritt: | direkt |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: | E |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 110000 h |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: | 65000 h |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C: | 35000 h |
Schutzart (IP): | IP20 |
Schlagfestigkeit: | IK02 |
Schutzklasse: | III |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | 0 °C | 40 °C |
Geeignet für Notlicht: | nein |
Notstromversorgung integriert: | nein |
Mit Bewegungsmelder: | nein |
Mit Lichtsensor: | nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
Mit Luftschlitzen: | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 850 °C - 30 s |
Max. Systemleistung: | 33.0 W |
Leuchtenlichtausbeute: | 121 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 4000 lm |
Lichtfarbe: | weiß |
Farbtemperatur: | 2700 K | 6500 K |
Flimmerwert Pst LM: | 0.02 |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Stroboskopeffektwert SVM: | 0.00 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung: | nein |
Breite: | 596 mm |
Höhe/Tiefe: | 65 mm |
Länge: | 596 mm |
Einbaulänge: | 600 mm |
Einbaubreite: | 600 mm |
Einbauhöhe/-tiefe: | 140 mm |
Art der Verdrahtung: | Abschluss |
Anschlussart: | Buchse |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
Blendbegrenzung (UGR): | 19 |
Lichtstärke: | 1655 cd |
Farbtemperatur einstellbar: | stufenlos |
Lichtstrom einstellbar: | stufenlos |
Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |
Bedienung über Bluetooth: | nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |