Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandpräsenzmelder MD/PD 180 Slave


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandpräsenzmelder MD/PD 180 Slave
Wandpräsenzmelder MD/PD 180 Slave
Wandpräsenzmelder MD/PD 180 Slave
Artikel-Nr.:
     C7790-EM10410024
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10410024
EAN/GTIN:
     4015120410024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
"Slave"-Melder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Melders mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage. Reichweite von bis zu 16 m für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen. Alle Parameter werden am "Master"-Melder eingestellt, der "Slave"-Melder erfasst Bewegungen und gibt diese an den "Master" weiter. Abdeckrahmen IP 20 in 5 verschiedenen Farben. Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter. Ausführung in IP 44, geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben (Zubehör). Verhinderung von ungewolltem Schalten, z. B. durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels beiliegender Abdeckkappe. Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung. Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende Melder möglich: PD 180i/R, MD 180i/R.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
180 °
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
8.0 m
Max. Präsenzbereich:
6.29 m²
Max. Reichweite frontal:
3.0 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
16 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Nennspannung:
230 V
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
90 ° | 180 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 °
Geeignet für C-Last:
nein
Temperatur:
0 °C | 50 °C
Anzahl der Schaltzonen:
0
Alarmfunktion:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
70 mm
Einbautiefe:
34 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
34 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: ets esylux bewegungsmelder, automatik schalter, präsenzmelder ip20, Automatik-Wächter, Infrarot-Präsenzmelder, Kompaktwächter, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Präsenzmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Wächter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427138
ab € 4,94*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427107
ab € 5,61*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427145
ab € 5,94*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055270
ab € 9,75*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427176
ab € 4,98*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427169
ab € 5,42*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055133
ab € 9,19*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055126
ab € 7,47*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055140
ab € 9,75*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055119
ab € 8,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055102
ab € 8,22*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055157
ab € 19,99*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055164
ab € 21,61*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055010
ab € 64,52*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10410017
ab € 76,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.