Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung COVER GIR S55 IP20 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung COVER GIR S55 IP20 WH
Abdeckung COVER GIR S55 IP20 WH
Abdeckung COVER GIR S55 IP20 WH
Artikel-Nr.:
     C7790-EP10427169
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10427169
EAN/GTIN:
     4015120427169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckung IP 20-G55 für Wandmelder der Serien Basic, Standard und Compact, PD-C180i KNX ECO. Design kompatibel zu Gira Standard 55. Ausblendung des vertikalen Erfassungsbereiches mit beiliegender Kappe.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, rahmen reinweiss, abdeckrahmen, Abdeckblende, Ergänzungskomponente für Bewegungsmelder, Innenbewegungsmeldereinsatz, Zubehör für Bewegungsmelder
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10430459
ab € 50,18*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055010
ab € 64,66*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426445
ab € 89,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.