Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 15M PILZ ÖS LM24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 15M PILZ ÖS LM24
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 15M PILZ ÖS LM24
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 15M PILZ ÖS LM24
Artikel-Nr.:
     C7775-XY2CH13353
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XY2CH13353
EAN/GTIN:
     3389110384345
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
Zugkabel
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 30m, Pilzdrucktaste für Rückstellung, Schaltausgänge 1Ö+1S, Leuchtmelder 24V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Schutzart (IP):
IP65
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Zugseil, seilzugschalter 1ö/1s, mechanischer sicherheitsschalter, seilzugschalter telemecanique, Reißleine, Sicherheits-Seilzugschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.