Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M LI 2ÖS LM NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M LI 2ÖS LM NPT
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M LI 2ÖS LM NPT
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M LI 2ÖS LM NPT
Artikel-Nr.:
     C7775-XY2CE2A196H7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XY2CE2A196H7
EAN/GTIN:
     3389118132894
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
seilzugschalter telemecanique
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70m, Betätigung von links, Schaltausgänge 2ÖS, Leuchtmelder, Kabeleinführung 1/2 Zoll-NPT
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
0 m
Schutzart (IP):
IP66
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, Reißleine, Sicherheits-Seilzugschalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,67*
€ 389,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,05*
€ 388,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 321,16*
€ 382,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,01*
€ 373,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,55*
€ 363,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,81*
€ 341,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.