Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor M18 4-20mA SN=1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor M18 4-20mA SN=1m
Ultraschallsensor M18 4-20mA SN=1m
Ultraschallsensor M18 4-20mA SN=1m
Artikel-Nr.:
     C7775-XXS18S1AM12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XXS18S1AM12
EAN/GTIN:
     0785901060444
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Schallsensor
Ultraschall Sensor
Ultraschallsensor M18.mit Analogausgang 4-20mA.Schaltabstand SN 1m
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Blindzone:
105 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Messbereich Länge:
1 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Versorgungsspannung:
12 V | 24 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
0,16 %
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
ja
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,03*
€ 245,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.