Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor M18 4-20mA SN=1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor M18 4-20mA SN=1m
Ultraschallsensor M18 4-20mA SN=1m
Ultraschallsensor M18 4-20mA SN=1m
Artikel-Nr.:
     C7775-XXS18P1AM12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XXS18P1AM12
EAN/GTIN:
     0785901059707
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Schallsensor
Ultraschall Sensor
Ultraschallsensor M18.mit Analogausgang 4-20mA.Schaltabstand SN 1m
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Blindzone:
105 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Messbereich Länge:
1 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Versorgungsspannung:
12 V | 24 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
0,1 %
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
ja
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.