Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor, M18, Reflexionsschranke, Sn 0,5m, Ö, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor, M18, Reflexionsschranke, Sn 0,5m, Ö, M12
Ultraschallsensor, M18, Reflexionsschranke, Sn 0,5m, Ö, M12
Ultraschallsensor, M18, Reflexionsschranke, Sn 0,5m, Ö, M12
Artikel-Nr.:
     C7775-XXB18A3PAM12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XXB18A3PAM12
EAN/GTIN:
     3389119075756
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
OsiSense XX Ultraschall-Reflexsensoren. Ultraschallsensor, M18, Reflexionsschranke. Abmessungen M18 mm, Anschluss M12-Stecker,4-polig, Ausgang NO, Funktion PNP, Reichweite 0-500, Schutzart IP 67. Sofort einsetzbare Reflexionssensoren mit nur einem Teach einstellbar. Kein Reflektor erforderlich, das Ultraschallsignal wird von der Gegenseite reflektiert. Reichweite 0,5 m oder 1 m, Schaltabstand anpassbar. M18, M30, Kombigehäuse aus hochwertigem Kunststoff, 80 x 80 mm. Spannungsversorgung DC 24 V. Betriebstemperatur -20 °C bis +80 °C. Zertifizierung cULus basierend auf UL 61010-1. Die Ultraschallerfassung basiert auf einer Zeitmessung zwischen dem Sendezeitpunkt einer Schallwelle (Druckwelle) und dem Empfangszeitpunkt ihres Echos (reflektierte Schallwelle). Ultraschallsensoren ermöglichen dadurch die berührungslose Erfassung beliebiger Objekte, unabhängig vom Material (Metall, Kunststoff, Holz, Karton, - ), der Farbe, dem Aggregatzustand (fest, flüssig, pulverförmig, - ) und der Transparenz. Das Fehlen beweglicher Teile gewährleistet eine hohe Lebensdauer der Geräte.
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Blindzone:
0 mm
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
79 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellbarer Abstand:
0 mm | 508 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Messbereich Länge:
0 mm | 508 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Leerlaufstrom:
40 mA
Relative Linearitätsabweichung:
0 %
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 65 °C
Versorgungsspannung:
12 V | 24 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
1,27 %
Schaltfrequenz:
40 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
AWG-Nummer:
0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.