Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor M18 abgewinkelt. 0-10V SN=1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor M18 abgewinkelt. 0-10V SN=1m
Ultraschallsensor M18 abgewinkelt. 0-10V SN=1m
Ultraschallsensor M18 abgewinkelt. 0-10V SN=1m
Artikel-Nr.:
     C7775-XXA18P1VM12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XXA18P1VM12
EAN/GTIN:
     0785901059745
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Schallsensor
Ultraschall Sensor
Ultraschallsensor M18.90°-abgewinkelter Sensorkopf.mit Analogausgang 0-10V.Schaltabstand SN 1m
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Blindzone:
105 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Messbereich Länge:
1 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Versorgungsspannung:
24 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
0,1 %
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
ja
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,24*
€ 228,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.