Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor M18 abgewinkelt. PNP SN=1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor M18 abgewinkelt. PNP SN=1m
Ultraschallsensor M18 abgewinkelt. PNP SN=1m
Ultraschallsensor M18 abgewinkelt. PNP SN=1m
Artikel-Nr.:
     C7775-XXA18B1PM12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XXA18B1PM12
EAN/GTIN:
     0785901059868
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Schallsensor
Ultraschall Sensor
Ultraschallsensor M18.90°-abgewinkelter Sensorkopf.mit Schaltausgang PNP.Schaltabstand SN 1m
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Blindzone:
105 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Messbereich Länge:
1 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Versorgungsspannung:
12 V | 24 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
0,1 %
Schaltfrequenz:
11 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
ja
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,99*
€ 213,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.