Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Signalsäule
>
Optisches Signalelement
>
Blinklichtmodul Signalsäule
>
Artikel
Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 100mm, blau, integrierte LEDs, ohne Buzzer, 48V DC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-XVR3E06
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XVR3E06
EAN/GTIN:
3606480611957
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Buzzer
Die Drehspiegelleuchten der Baureihe Harmony XVR eignen sich als Signalisierungslösungen für größere Entfernungen. Das Produktportfolio bietet dabei verschiedene Größen an Rotationsleuchten von 84mm bis 130mm und kommen z.B. in der Eisen- und Stahlindustrie, auf industriellen Transportfahrzeugen oder bei Sicherheitsanwendungen zum Einsatz. Diese Drehspiegelleuchte mit 100mm in der Farbe blau hat keinen Buzzer und benötigt eine Versorgungsspannung von 48V DC. Die Verwendung von Super Bright LEDs sowie der 360 Grad Erkennbarkeit sorgen für eine optimale Wahrnehmung des Zustands für den Benutzer. Die hohe Beständigkeit gegen mechanische Schocks sowie Vibration und die hervorragende Leuchtkraft sorgen für eine lange Lebensdauer mit minimaler Wartungszeit. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Nennspannung:
48 V
Leuchtmittel:
LED
Fassung:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Optik:
Spiegel
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
blau
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Sicherheitstechnik, Signalleuchten
>
Drehspiegelleuchten & Akustiklösungen
>
Harmony XVR
Weitere Suchbegriffe:
Alarmlicht
,
Dauerleuchte
,
Dauerlicht
,
Dauerlichtmodul Signalsäule
,
Lampenmodul Signalsäule
,
Leuchtenmodul Signalsäule
,
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Drehspiegelleuchte
,
Rundumkennleuchte
,
Rundumleuchte
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
alarm summer
,
Signalsäule
,
Signalisierung
,
Leuchtsäule
,
Leuchtelement
,
Leuchtampel
,
Ampel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 121,19*
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 100mm, blau, integrierte LEDs, mit Buzzer, 12-24V DC
Schneider Electric
XVR3B06S
€ 164,76*
Zubehör
Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 100mm, grün, integrierte LEDs, mit Buzzer, 12-24V DC
Schneider Electric
XVR3B03S
€ 164,63*
Zubehör
Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 100mm, grün, integrierte LEDs, ohne Buzzer, 12-24V DC
Schneider Electric
XVR3B03
€ 124,69*
Zubehör
Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 100mm, orange, integrierte LEDs, mit Buzzer, 12-24V DC
Schneider Electric
XVR3B05S
€ 164,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.